Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6006-2RZ

  • ERIKS:23757662
  • Hersteller:6006-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit integrierten, berührungslosen Dichtungen auf beiden Seiten. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einem Blechkäfig ausgestattet, der sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnimmt. Das Lager ist für geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei minimalem Wartungsaufwand optimiert. Die integrierte Dichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und schützt vor Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert.

Funktionen
  • Einreihige Rillenkonstruktion nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf
  • Berührungslose Dichtungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und schließen Verunreinigungen aus, was die Lebensdauer verlängert.
  • Blechkäfig und Lagerstahlkonstruktion gewährleisten einen robusten Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Niedrige Reibungseigenschaften ermöglichen hohe Drehzahlen für eine effiziente Geräteleistung
  • Einfache Montage und minimaler Wartungsaufwand verringern Ausfallzeiten und Wartungskosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die sowohl radiale als auch axiale Lastabstützung benötigen
  • Ideal für Industriepumpen, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Fördersystemen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.54inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.355 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.118 kg
Gewicht
0.26 lb
da_min
34.6 mm
da_max
38.1 mm
B
13 mm
D
55 mm
d
30 mm
d1
38.2 mm
D2
49 mm
Da_max
50.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm