Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6006-2RS2/C4GJN

  • ERIKS:23757661
  • Hersteller:6006-2RS2/C4GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei reduziertem Reibungswiderstand. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und vor Verunreinigungen zu schützen, was eine verlängerte Lebensdauer unterstützt. Mit einer Breite von 13 mm und einer Grenzdrehzahl von 8000 U/min ist es für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung auf beiden Seiten hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Lastbedingungen
  • Optimiert für geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsbetrieb zur Unterstützung einer effizienten Leistung
  • Einreihige Rillenkonstruktion nimmt radiale und axiale Lasten effektiv auf
  • C4-Innenspiel unterstützt die thermische Ausdehnung und reduziert Geräusche während des Betriebs
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren mit hohen Drehzahlen
  • geräuscharme Lager
  • Verwendet mit Industrieventilatoren für einen zuverlässigen Betrieb und minimalen Wartungsaufwand
  • Kompatibel mit Pumpen in Fertigungsumgebungen, die Kontaminanten ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.117 kg
Gewicht
0.26 lb
B
13 mm