Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6006-2RS1/WT

  • ERIKS:13197255
  • Hersteller:6006-2RS1/WT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager bietet einen Innendurchmesser von 30 mm und einen Außendurchmesser von 55 mm. Das Lager verfügt über eine Breite von 13 mm und trägt dynamische Lasten bis zu 13,8 kN. Dichtungen oder Abdeckungen sind für zusätzlichen Schutz erhältlich. Die Grenzdrehzahl beträgt 8000 U/min.

Funktionen
  • Dichtungen oder Schutzscheiben schützen vor Verunreinigungen und erhöhen die Lebensdauer von Lagern in rauen Umgebungen
  • Unterstützt dynamische Lasten bis zu 13,8 kN und ermöglicht eine zuverlässige Leistung unter mechanischer Belastung
  • Eine Grenzdrehzahl von 8000 U/min ermöglicht den Einsatz in Maschinen mit mittlerer bis hoher Drehzahl.
  • Eine Breite von 13 mm bietet ein kompaktes Profil und optimiert den Platzbedarf in Montagekonstruktionen.
  • Die Tiefnutkonstruktion gewährleistet eine effektive Aufnahme von Radiallasten und verbessert die Betriebsstabilität.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderrollen in Materialflusssystemen
  • Ideal für Elektromotorbaugruppen mit mittlerer Drehzahl und Belastung
  • Kompatibel mit Antriebskomponenten für Präzisionslandmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6006
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.26 lb
Gewicht
0.118 kg
B
13 mm