CHF 89.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Solid Oil |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 8.3 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 0.116 kg |
Gewicht | 0.26 lb |
B | 13 mm |