Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6006-2RS1/GFJ

  • ERIKS:13529715
  • Hersteller:6006-2RS1/GFJ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit beidseitig integrierten Dichtungen, die für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert sind. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ermöglicht so vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Das Lager verwendet einen Käfig aus Blech und Lagerstahl für eine robuste Leistung. Die integrierte Dichtung hält Schmierstoffe im Lager und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert.

Funktionen
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern die Wartungsintervalle
  • Optimiert für geringe Reibung zur Senkung des Energieverbrauchs in anspruchsvollen Rotationsanwendungen
  • Die einreihige Ausführung vereinfacht die Installation und ermöglicht die Aufnahme axialer Lasten in beide Richtungen.
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und verbessert die Betriebssicherheit
  • Robuste Wälzlagerstahlkonstruktion hält hohen dynamischen Belastungen in anspruchsvollen Umgebungen stand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotorbaugruppen in industriellen Automatisierungsanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen für die Aufnahme von radialen und axialen Lasten
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.121 kg
Gewicht
0.27 lb
B
13 mm