Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6006-2RS1/C3

  • ERIKS:23757655
  • Hersteller:6006-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Dichtungen. Gefertigt aus Wälzlagerstahl trägt es sowohl radiale als auch axiale Lasten effizient. Geringe Reibung und optimierte Geräuschentwicklung ermöglichen hohe Drehzahlen. Die integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen. Der Wartungsaufwand ist im Vergleich zu vielen anderen Lagertypen reduziert.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen für eine längere Lebensdauer
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten bieten einen verbesserten Schutz in staubigen Umgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen ohne übermäßige Wärmeentwicklung
  • C3 radiales internes Spiel ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung während des Betriebs
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und zuverlässigen Lagerbetrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mittlere radiale und axiale Lasten aufnehmen
  • Kompatibel mit Pumpen, die bei hohen Geschwindigkeiten und minimalem Wartungsaufwand betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.117 kg
Gewicht
0.26 lb
B
13 mm
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden