Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6005-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757642
  • Hersteller:6005-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf. Die beidseitig integrierte Dichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten, was eine längere Lebensdauer unterstützt. Die robuste, vielseitige Konstruktion ist auf geringe Reibung und niedrige Geräuschentwicklung optimiert und erfordert weniger Wartung als viele Alternativen. Es verfügt über eine einreihige Ausführung und lässt sich einfach in verschiedenen industriellen Anwendungen installieren.

Funktionen
  • Beidseitig abgedichtet, um Schmierstoff zu halten und Verunreinigungen auszuschließen, für eine längere Lagerlebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und reduziert Energieverbrauch sowie Verschleiß
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und hält die Leistung bei wechselnden Kräften aufrecht
  • C3 radiales internes Spiel unterstützt einen reibungslosen Betrieb in Anwendungen mit thermischer Ausdehnung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb und hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die robuste Lager mit geringen Wartungsintervallen benötigen
  • Kompatibel mit Industriepumpen, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.08 kg
Gewicht
0.18 lb
B
12 mm