Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6005-2Z

  • ERIKS:23757640
  • Hersteller:6005-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für Vielseitigkeit und hohe Drehzahlen ausgelegt. Das Lager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit beidseitig integrierten Dichtscheiben. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten effizient auf und arbeitet mit geringer Reibung und niedrigem Geräuschpegel. Das Lager wird aus Wälzlagerstahl gefertigt, der für eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand optimiert ist.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen helfen, Schmiermittel zurückzuhalten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und verringert Energieverluste
  • Die einreihige Ausführung ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme von Lasten in beide Richtungen.
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Vorgefüllte Fettschmierung minimiert den Bedarf an routinemäßiger Wartung
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für einen gleichmäßigen und leisen Betrieb verwendet
  • Ideal für Industriepumpen mit verlängerten Wartungsintervallen
  • Kompatibel mit Getrieben in Automatisierungs- und Maschinensystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.90inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.275 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.08 kg
Gewicht
0.18 lb
da_min
28.2 mm
da_max
31.9 mm
B
12 mm
D
47 mm
d
25 mm
d1
32 mm
D2
42.2 mm
Da_max
43.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 7.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026