CHF 16.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | VT162 |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
Gewicht | 0.08 kg |
Gewicht | 0.18 lb |
B | 12 mm |