Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Gewicht | 0.072 kg |
Gewicht | 0.16 lb |
B | 12 mm |