Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6005-2RSL/LHT23

  • ERIKS:13197239
  • Hersteller:6005-2RSL/LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine Bohrung von 25 mm und einen Außendurchmesser von 47 mm. Es trägt radiale Lasten bis zu 11,9 kN und ist zum zusätzlichen Schutz mit Dichtungen ausgestattet. Die Breite von 12 mm und die Grenzdrehzahl von 16.000 U/min eignen sich für verschiedene industrielle Anwendungen. Das Design ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Die abgedichtete Bauweise verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und verringert den Wartungsaufwand
  • Die Tragfähigkeit von 11,9 kN ermöglicht die Aufnahme mittlerer bis hoher Radiallasten für verschiedene Geräte
  • Eine Grenzdrehzahl von 16.000 U/min unterstützt die Anforderungen an den Hochgeschwindigkeitsbetrieb von Maschinen
  • Standard-Innendurchmesser von 25 mm und Außendurchmesser von 47 mm ermöglichen einen einfachen Austausch und Interoperabilität
  • Das Tiefnut-Design gewährleistet eine effektive Lastverteilung bei radialen und axialen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in Industrieautomatisierungsanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die kompakte und robuste Lagerlösungen benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in HLK- und Prozessanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6005
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.08 kg
Gewicht
0.18 lb
B
12 mm