Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6005-2RSL

  • ERIKS:23757637
  • Hersteller:6005-2RSL
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine beidseitig integrierte, reibungsarme Dichtung. Die Konstruktion ermöglicht die Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen. Das Lager ist für hohe Drehzahlen mit geringem Geräusch- und Vibrationspegel ausgelegt. Gefertigt aus Wälzlagerstahl eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Reibungsarme Dichtungen halten Schmierstoff zurück und verhindern Verunreinigungen, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Robuster Blechkäfig gewährleistet Zuverlässigkeit unter dynamischen Betriebsbedingungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen für eine flexible Installation
  • Fettschmierung verringert Wartungsintervalle und Betriebskosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Pumpen in Prozessindustrien mit kontinuierlichem Betrieb
  • Kompatibel mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.74inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.275 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.0786 kg
Gewicht
0.17 lb
da_min
28.2 mm
da_max
29.5 mm
B
12 mm
D
47 mm
d
25 mm
D2
42.2 mm
d2
29.45 mm
Da_max
43.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm