Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6005-2RSH/W64

  • ERIKS:24002296
  • Hersteller:6005-2RSH/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist für geringe Reibung, Geräusch- und Schwingungsentwicklung optimiert. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen effizient auf. Das robuste Lager ist einfach zu montieren und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die Hochlaufleistung und das langlebige Material machen es für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Das reibungsarme Design minimiert Energieverluste und Wärmeentwicklung während des Betriebs.
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten bieten einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt
  • Solid Oil Schmierung verringert den Nachschmierbedarf und ermöglicht längere Wartungsintervalle
  • Blechkäfig gewährleistet präzise Kugelführung für gleichbleibende Leistung bei unterschiedlichen Belastungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Ermüdungsfestigkeit und zuverlässige Maßhaltigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren und allgemeinen Industrieanlagen
  • Ideal für Pumpen, die bei mittleren bis hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die einen zuverlässigen und geräuscharmen Betrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Solid Oil
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Grenzdrehzahl
6600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0785 kg
Gewicht
0.17 lb
B
12 mm