CHF 8.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.275 kN |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 0.081 kg |
Gewicht | 0.18 lb |
da_min | 28.2 mm |
da_max | 29.5 mm |
B | 12 mm |
D | 47 mm |
d | 25 mm |
D2 | 42.2 mm |
d2 | 29.45 mm |
Da_max | 43.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |