Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6005-2RSH/C4

  • ERIKS:23757635
  • Hersteller:6005-2RSH/C4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager gehört zur 6005er Serie und verfügt über eine 2RSH-Dichtungsausführung. Mit einem Nettogewicht von 0,078 kg ist es für den allgemeinen industriellen Einsatz konzipiert. Das Produkt wird von SKF hergestellt und ist für Anwendungen vorgesehen, die eine zuverlässige Leistung der Wälzkörper erfordern.

Funktionen
  • 2RSH-Dichtungen verringern das Eindringen von Verunreinigungen und tragen zu einer längeren Betriebsdauer bei
  • Das Tiefnutdesign ermöglicht eine effiziente Aufnahme von Radial- und Axiallasten
  • Das Nettogewicht von 0,078 kg ermöglicht den Einsatz in Leichtbaugruppen
  • Teil der 6005-Serie, die einen unkomplizierten Austausch und eine einfache Austauschbarkeit ermöglicht
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die zuverlässige Rollkomponenten benötigen
  • Ideal für Elektromotoren in Industrieanlagen
  • Kompatibel mit allgemeiner Automatisierungsausrüstung
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.078 kg
Gewicht
0.17 lb