CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 60 |
Typ | 6005 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | LHT23 |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 0.18 lb |
Gewicht | 0.08 kg |
B | 12 mm |