Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6005-2RSH/C3

  • ERIKS:23757633
  • Hersteller:6005-2RSH/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist beidseitig mit Kontaktabdichtungen für verbesserten Schutz ausgestattet. Die robuste Lagerstahlkonstruktion sorgt für geringe Reibung und ist für hohe Drehzahlen optimiert. Das Lager kann sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen. Die integrierte Abdichtung verringert den Wartungsaufwand, da sie die Schmierung hält und Verunreinigungen fernhält.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und sorgen für eine längere Lebensdauer.
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung bei anspruchsvollen Belastungen
  • Das reibungsarme Design trägt dazu bei, den Energieverbrauch und die Betriebstemperaturen während des Einsatzes zu senken.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die Anwendungsvielfalt
  • Integrierte Dichtungen halten das Schmiermittel im Lager und verringern so die Wartungsintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Anlagen, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation mit minimaler Vibration erfordern
  • Verwendet mit Maschinen, die Staub oder leichten Verunreinigungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit allgemeinen Industrieanwendungen mit geringem Wartungsaufwand
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.83inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.0797 kg
Gewicht
0.18 lb
B
12 mm
Alternativen

CHF 9.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026