Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6005-2RSH

  • ERIKS:23757632
  • Hersteller:6005-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit integrierten Dichtungen auf beiden Seiten. Es bietet geringe Reibung und unterstützt hohe Drehzahlen bei Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit Fett geschmiert. Es ist für eine einfache Montage und einen reduzierten Wartungsaufwand ausgelegt, wobei die Kontaktabdichtung das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen ausschließt.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Das Blechkäfig-Design gewährleistet eine robuste Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Niedrige Reibungseigenschaften ermöglichen hohe Drehzahlen beim Betrieb dynamischer Maschinen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf, um vielseitigen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und die Betriebsunterbrechungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Ventilatoren und Gebläse mit anspruchsvoller Rotationsleistung
  • Kompatibel mit Pumpen und Getrieben in der industriellen Automatisierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.83inkl. MwSt

136 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.275 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.0797 kg
Gewicht
0.18 lb
da_min
28.2 mm
da_max
29.5 mm
B
12 mm
D
47 mm
d
25 mm
D2
42.2 mm
d2
29.45 mm
Da_max
43.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm