Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2Z/LHT23

  • ERIKS:24002290
  • Hersteller:6004-2Z/LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit Abdeckungen auf beiden Seiten. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit berührungslosen Dichtscheiben für Schmierstoffrückhalt und Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Das Lager ist für geringe Reibung, minimale Geräuschentwicklung und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert. Mit einem robusten Käfig aus Stahlblech nimmt es radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Das Design ermöglicht eine einfache Montage und reduziert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Berührungslose Dichtungen halten das Schmierfett zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Betriebsdauer
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Langlebigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen und einen geringeren Energieverbrauch
  • Einreihige Rillenausführung nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen für vielseitigen Einsatz auf
  • Blechkäfig unterstützt eine stabile Führung der Wälzkörper und minimiert Vibrationen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine gleichmäßige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit verlängerten Wartungsintervallen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die staubigen Umgebungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
5 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0684 kg
Gewicht
0.15 lb
B
12 mm