Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2Z/C3WT

  • ERIKS:13197217
  • Hersteller:6004-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 20 mm und einen Außendurchmesser von 42 mm. Es ist mit Dichtungen oder Abdeckungen ausgestattet, um vor Verunreinigungen zu schützen. Das Lager trägt eine dynamische Belastung von 9,95 kN und eine maximale Grenzdrehzahl von 24.000 U/min. Das Design der Serie 6004 ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten Schutz vor Staub und Verunreinigungen und verbessern so die Betriebssicherheit
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit von 9,95 kN ermöglicht den Einsatz unter anspruchsvollen Lastbedingungen
  • Begrenzte Drehzahl von 24.000 U/min unterstützt Hochgeschwindigkeitsanwendungen und reduziert Ausfallzeiten
  • 12 mm Breite und das Tiefnut-Design ermöglichen eine kompakte Installation und einen stabilen Betrieb
  • Der Hersteller SKF gewährleistet gleichbleibende Qualität zur Unterstützung der langfristigen Anlagenzuverlässigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in industriellen Automatisierungsanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die Hochgeschwindigkeitsrotationselemente benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in der HLK- und Prozessindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
WT
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
5 kN
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Gewicht
0.068 kg
Gewicht
0.15 lb
B
12 mm