Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23757619
  • Hersteller:6004-2Z/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit Abdeckungen auf beiden Seiten für eine zuverlässige Abdichtung. Hergestellt aus Wälzlagerstahl ist es für geringe Reibung, Geräusch- und Vibrationsentwicklung optimiert und ermöglicht hohe Drehzahlen. Die robuste Konstruktion nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und minimiert den Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, was eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen unterstützt.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmung auf beiden Seiten verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und sorgt für eine längere Betriebsdauer
  • Fettschmierung verringert die Reibung und ermöglicht einen stabilen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei wechselnden Lasten
  • Optimierte Tiefnutgeometrie nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf
  • Blechkäfig sorgt für präzise Kugelpositionierung und unterstützt zuverlässigen Betrieb
  • gleichmäßige Rotation
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geringeren Geräuschpegel und weniger Wartung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen, die Staub und leichten Verunreinigungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
5 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.0712 kg
Gewicht
0.16 lb
B
12 mm