Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757618
  • Hersteller:6004-2Z/C3GJN
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine kompakte einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen für optimalen Schmierstoffhalt und Schutz vor Verunreinigungen. Gefertigt aus Wälzlagerstahl, trägt es sowohl radiale als auch axiale Lasten effizient. Das Lager bietet geringe Reibung und reduzierte Vibrationen für Anwendungen mit hohen Drehzahlen. Seine robuste Bauweise und die integrierte Abdichtung tragen zu einer verlängerten Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen bei.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel wirksam zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und minimiert die Betriebstemperatur
  • Die Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und gleichmäßige Lastaufnahme
  • Die einreihige Ausführung ermöglicht eine einfache Montage und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • C3-Innenspiel gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei unterschiedlichen thermischen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren für einen reibungslosen
  • geräuscharmer Betrieb
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine Hochgeschwindigkeitsfähigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die sowohl radialen als auch axialen Kräften ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
5 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.0684 kg
Gewicht
0.15 lb
B
12 mm