Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2RSHTN9/C4HT

  • ERIKS:13197211
  • Hersteller:6004-2RSHTN9/C4HT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für den vielseitigen Einsatz in industriellen Anwendungen konzipiert. Seine Konstruktion ermöglicht geringe Reibung und hohe Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Das Produkt verfügt über ein zuverlässiges Dichtungssystem zur Erhöhung der Haltbarkeit. Das Nettogewicht beträgt 0,063 kg und eignet sich für Installationen, bei denen das Gewicht eine Rolle spielt.

Funktionen
  • Das Tiefnut-Design verringert die Reibung für eine effiziente Rotationsleistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das 2RS-Dichtungssystem schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt
  • Das Nettogewicht von 0,063 kg eignet sich für leichte Maschinen und kompakte Baugruppen
  • Die Kompatibilität der 6004-Serie ermöglicht eine einfache Integration in standardmäßige Industrieausrüstung.
  • Die Fertigung von SKF gewährleistet gleichbleibende Qualität für lange Wartungsintervalle und reduzierte Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kleinen Elektromotoren, die zuverlässige rotierende Elemente benötigen
  • Ideal für Förderanlagen in Materialflusssystemen, die wartungsarme Komponenten benötigen
  • Kompatibel mit Präzisionsgetrieben in automatisierten Fertigungslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
HT
Gewicht
0.063 kg
Gewicht
0.14 lb