Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2RSH/W64

  • ERIKS:23757611
  • Hersteller:6004-2RSH/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design, das für geringe Reibung und Vibration optimiert ist. Es unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen und ermöglicht hohe Drehzahlen. Die robuste Konstruktion und die Festölschmierung verringern den Wartungsaufwand. Das vielseitige Design ermöglicht den Einsatz in verschiedenen industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Das einreihige Rillenkugellager-Design ermöglicht eine effiziente Handhabung kombinierter Lasten
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Festöl-Schmierung minimiert den Nachschmierbedarf und reduziert Ausfallzeiten
  • Die Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Optimiert für geringe Reibung, um einen Betrieb mit höherer Geschwindigkeit bei minimalem Energieverlust zu ermöglichen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsdrehung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Fertigungslinien
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die unter variablen Lasten arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Solid Oil
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
5 kN
Grenzdrehzahl
7600 rpm
Gewicht
0.07 kg
Gewicht
0.15 lb
B
12 mm