Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281257
  • Hersteller:6004-2RSH/VA947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses SKF Food Line Rillenkugellager ist für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Es verfügt über lebensmitteltaugliche Dichtungen und Schmierfett für erhöhte Hygiene. Die robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit in nicht-korrosiven Anwendungen. Geringe Reibung und optimiertes Design ermöglichen hohe Drehzahlen bei reduziertem Geräusch- und Vibrationsniveau.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und unterstützen die Hygieneanforderungen
  • Lebensmittelfettes Schmiermittel minimiert Wartungsintervalle in regulierten Umgebungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit für nicht-korrosive Anwendungen
  • Optimiert für geringe Reibung und Geräuschentwicklung, um höhere Drehzahlen zu ermöglichen
  • Das einreihige Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten effizient auf
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Ausrüstung in Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungslinien
  • Ideal für automatisierte Verpackungsmaschinen in sauberen Umgebungen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die geringen Wartungsaufwand und hohe Zuverlässigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.212 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.069 kg
Gewicht
0.15 lb
da_min
23.2 mm
da_max
25.5 mm
B
12 mm
D
42 mm
d
20 mm
D2
37.19 mm
d2
24.65 mm
Da_max
38.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm