Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2RSH/LHT23

  • ERIKS:13197208
  • Hersteller:6004-2RSH/LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 20 mm und einen Außendurchmesser von 42 mm. Es hat eine Breite von 12 mm und eine dynamische Tragzahl von 9,95 kN. Die Dichtungsart 2RSH schützt die internen Komponenten. Das Lager ist für Drehzahlen bis zu 11.000 U/min ausgelegt und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Dichtungsbauart 2RSH bietet einen wirksamen Schutz für die inneren Lagerkomponenten
  • Dynamische Tragzahl von 9,95 kN ermöglicht hohe radiale und axiale Belastungen
  • Begrenzte Drehzahl von 11000 U/min ermöglicht den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • 12 mm Breite bietet Kompatibilität mit standardmäßigen Gehäuse- und Wellenanordnungen
  • Das Tiefnut-Design gewährleistet eine stabile Leistung unter kombinierten Lastbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine präzise Drehbewegung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit erhöhten Geschwindigkeiten betrieben werden
  • Kompatibel mit Industriegetrieben in automatisierten Produktionslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6004
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
5 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.068 kg
Gewicht
0.15 lb
B
12 mm