Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:24002288
  • Hersteller:6004-2RSH/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 20 mm und einen Außendurchmesser von 42 mm. Die Breite beträgt 12 mm.

Funktionen
  • 12 mm Breite ermöglicht ein kompaktes Design für eine effiziente Nutzung des Installationsraums
  • Die Tragfähigkeit von 9,95 kN unterstützt mittlere Lasten zur Verbesserung der Betriebssicherheit.
  • Eine Grenzdrehzahl von 24.000 U/min ermöglicht den Hochgeschwindigkeitsbetrieb in dynamischen Anwendungen.
  • 42 mm Außendurchmesser ermöglicht Kompatibilität mit Standardgehäuseabmessungen
  • 20 mm Innendurchmesser gewährleistet eine direkte Passung auf gängigen Wellengrößen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Antriebseinheiten für Landmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6004
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
5 kN
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.068 kg
Gewicht
0.15 lb
B
12 mm