Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2RSH/C3

  • ERIKS:23757608
  • Hersteller:6004-2RSH/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt beidseitig über Kontaktabdichtungen und ist für hohe Drehzahlen ausgelegt. Die robuste Konstruktion nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und minimiert dabei Reibung und Vibrationen. Das integrierte Dichtungssystem hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert und die Lebensdauer verlängert wird. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es zuverlässige Leistung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten Verunreinigungen fern und bewahren das Schmiermittel für eine längere Lagerlebensdauer
  • Niedrige Reibung und optimiertes Design ermöglichen einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb für höhere Produktivität
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Montagemöglichkeiten
  • Hergestellt aus Wälzlagerstahl für Festigkeit und Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Erfordert minimalen Wartungsaufwand dank effektiver Abdichtung und zuverlässiger Fettschmierung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb und reduzierte Vibrationen erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die geringe Wartung und hohe Betriebssicherheit bei hoher Geschwindigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die Verunreinigungen und wechselnden Belastungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
5 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.0638 kg
Gewicht
0.14 lb
B
12 mm
Alternativen

CHF 7.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.62inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026