Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6004-2RS2/C3GWP

  • ERIKS:11655131
  • Hersteller:6004-2RS2/C3GWP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt beidseitig über integrierte Kontaktabdichtungen. Es nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ist für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignet. Die robuste Lagerstahlkonstruktion und die Fettschmierung sorgen für geringe Reibung und hohe Zuverlässigkeit. Das Modell der Baureihe 6004 hat einen Bohrungsdurchmesser von 20 mm und einen Außendurchmesser von 42 mm.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtung hält Schmierstoff zurück und schließt Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern
  • Optimierte Wälzlagerstahlkonstruktion gewährleistet hohe Festigkeit und zuverlässige Leistung unter Belastung
  • Einreihige Ausführung nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die Vielseitigkeit
  • Niedrige Reibung und Fettschmierung ermöglichen den Betrieb bei hohen Drehzahlen für anspruchsvolle Anwendungen
  • Einfache Montage und geringerer Wartungsaufwand senken die Gesamtkosten über den Lebenszyklus
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in der Industrieautomatisierung und im Maschinenbau
  • Ideal für HLK-Geräte, die einen niedrigen Geräuschpegel und einen reibungslosen Betrieb erfordern
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die mittlere radiale und axiale Lasten tragen
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing