Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6003-2ZTN9/C3LT

  • ERIKS:23757597
  • Hersteller:6003-2ZTN9/C3LT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für eine effiziente Lastaufnahme in industriellen Anwendungen ausgelegt. Mit einem Innendurchmesser von 17 mm

Funktionen
  • Ein Innendurchmesser von 17 mm ermöglicht die Kompatibilität mit kompakten Wellen in präzisen Baugruppen.
  • 10 mm Breite unterstützt eine stabile Lastverteilung und verringert das Risiko von Fehlausrichtungen während des Betriebs
  • Die dynamische Tragzahl von 6,37 kN gewährleistet eine effektive Handhabung mittlerer bis hoher Lasten
  • Begrenzte Drehzahl von 28.000 U/min minimiert Ausfallzeiten bei schnelllaufenden rotierenden Anlagen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotorbaugruppen in automatisierten Fertigungslinien
  • Ideal für Fördersysteme in der Materialflusslogistik
  • Kompatibel mit Verpackungsmaschinen, die eine präzise Rotation erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6003
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LT
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Gewicht
0.037 kg
Gewicht
0.084 lb
B
10 mm