Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6003-2Z/LHT23

  • ERIKS:12033129
  • Hersteller:6003-2Z/LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein robustes, vielseitiges Design mit integrierten Abdeckungen. Seine Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf. Der reibungsarme Betrieb und die berührungslose Abdichtung minimieren den Wartungsaufwand und maximieren die Lebensdauer. Das Lager eignet sich für Anwendungen, die Zuverlässigkeit und gleichbleibende Leistung erfordern.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und verhindern Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer der Lager
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und erfüllt anspruchsvolle betriebliche Anforderungen
  • Verarbeitet kombinierte radiale und axiale Lasten und ermöglicht eine flexible Anwendung in verschiedenen Baugruppen
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität und zuverlässige Lastverteilung
  • Vorgeschmierte Schmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet einen gleichmäßigen Lagerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für zuverlässige Rotation und Geräuschreduzierung verwendet
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine konstante Drehzahl- und Lastregelung erfordern
  • Kompatibel mit Automatisierungssystemen, die geringen Wartungsaufwand und hohe Leistung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.04 kg
Gewicht
0.088 lb
B
10 mm