Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6003-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:24002284
  • Hersteller:6003-2Z/C3LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager bietet einen Innendurchmesser von 17 mm und einen Außendurchmesser von 35 mm, ausgelegt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Ausgestattet mit Dichtungen oder Abdeckungen gewährleistet es einen zuverlässigen Betrieb in Umgebungen, in denen Verunreinigungen ein Problem darstellen. Die Ausführung aus Edelstahl sorgt für Korrosionsbeständigkeit und erhöht die Haltbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Mit einer Grenzdrehzahl von 28.000 U/min unterstützt es eine effiziente Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abschirmungen bieten einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen für einen zuverlässigen Betrieb
  • Edelstahlkonstruktion widersteht Korrosion für eine verlängerte Lebensdauer
  • Hohe Grenzdrehzahlfähigkeit unterstützt die Leistung in anspruchsvollen Anwendungen
  • Das Tiefnutdesign ermöglicht eine gleichmäßige und reibungslose Rotationsbewegung
  • Graphitschmierung ermöglicht wartungsfreien Betrieb bei hohen Temperaturen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und zuverlässigen Betrieb erfordern
  • Ideal für korrosive Umgebungen in industriellen Verarbeitungsanlagen
  • Kompatibel mit Maschinen, die extremen Temperaturen und Verunreinigungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6003
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.04 kg
Gewicht
0.084 lb
B
10 mm