CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P5 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 6.37 kN |
Statische Belastung | 3.25 kN |
Referenzdrehzahl | 45000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.137 kN |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Gewicht | 0.0381 kg |
Gewicht | 0.084 lb |
da_min | 19 mm |
da_max | 20.5 mm |
B | 10 mm |
D | 35 mm |
d | 17 mm |
D2 | 31.2 mm |
d2 | 20.45 mm |
Da_max | 33 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |