Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6003-2RSH/W64

  • ERIKS:13197178
  • Hersteller:6003-2RSH/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist mit einer Bohrung von 17 mm und einem Außendurchmesser von 35 mm ausgelegt. Es verfügt über eine Breite von 10 mm und eine Tragfähigkeit von 6,37 kN. Das Lager ist mit Dichtungen erhältlich und unterstützt Grenzdrehzahlen bis zu 13.000 U/min. Seine Konstruktion eignet sich für Anwendungen, die einen zuverlässigen Betrieb und eine mittlere Drehzahl erfordern.

Funktionen
  • Eine Breite von 10 mm ermöglicht die Installation in beengten Räumen und sorgt für ein kompaktes Anlagendesign.
  • Die abgedichtete Bauweise hilft, Verunreinigungen zu verhindern und unterstützt eine verlängerte Betriebsdauer.
  • Tragfähigkeit von 6,37 kN ermöglicht die Aufnahme mittlerer Radiallasten und verringert das Ausfallrisiko
  • Eine Grenzdrehzahl von 13.000 U/min ermöglicht den Betrieb von Maschinen bei moderaten Drehgeschwindigkeiten.
  • Die Tiefnutgeometrie sorgt für eine stabile Rotation und minimiert Vibrationen während des Betriebs.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kleinen Elektromotoren in der Industrieautomation
  • Ideal für Präzisionsinstrumente, die kompakte Lager benötigen
  • Kompatibel mit Förderrollen in Verpackungslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.04 kg
Gewicht
0.084 lb
B
10 mm