Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6003-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281256
  • Hersteller:6003-2RSH/VA947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager für die Lebensmittelindustrie ist für den Einsatz in nicht-korrosiven Umgebungen ausgelegt. Es verfügt über lebensmitteltaugliche Dichtungen und Schmierfett, die die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsvorschriften unterstützen. Das robuste, reibungsarme Design des Lagers ermöglicht hohe Drehzahlen und einen zuverlässigen Betrieb. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Lebensmitteltaugliche Dichtungen und Schmierfette tragen zur Einhaltung der Sicherheitsstandards der Lebensmittelindustrie bei
  • Das reibungsarme Design verringert den Energieverlust während des Betriebs für eine effiziente Leistung
  • Robuster Blechkäfig gewährleistet strukturelle Integrität und lange Lebensdauer
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen in sensiblen Umgebungen vor externen Verunreinigungen
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht den Einsatz in schnell drehenden Anlagen, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen zur Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung für einen sicheren Betrieb
  • Ideal für Förderanlagen in Reinräumen oder nicht korrosiven Umgebungen
  • Kompatibel mit Verpackungsanlagen, die minimalen Wartungsaufwand und geringe Geräuschentwicklung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.137 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.0395 kg
Gewicht
0.087 lb
da_min
19 mm
da_max
20.5 mm
B
10 mm
D
35 mm
d
17 mm
D2
31.2 mm
d2
20.45 mm
Da_max
33 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm