Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6003-2RSH/LHT23

  • ERIKS:23772388
  • Hersteller:6003-2RSH/LHT23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen für verbesserten Schutz. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und arbeitet mit geringer Reibung und reduzierter Vibration. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht vielseitige Einbaukonfigurationen. Die robuste Bauweise und das abgedichtete Design tragen zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Wartungsanforderungen bei.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für einen effizienten Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
  • Blechkäfig bietet strukturelle Stabilität und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei wechselnden Belastungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die Anwendungsvielfalt
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet mechanische Festigkeit und Verschleißfestigkeit in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geräuscharme und hochdrehende Lager benötigen
  • Ideal für Industrieanlagen mit häufiger Rotationsbewegung und eingeschränktem Wartungszugang
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die eine zuverlässige Lastaufnahme und Langlebigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0392 kg
Gewicht
0.086 lb
B
10 mm