Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6003-2RSH/GJN

  • ERIKS:24002282
  • Hersteller:6003-2RSH/GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für einen niedrigen Reibungskoeffizienten und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb in industriellen Anwendungen ausgelegt. Integrierte Dichtungen halten das Schmierfett zurück und schließen Verunreinigungen aus, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Es trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten und gewährleistet so Vielseitigkeit für verschiedene Maschinentypen. Das kompakte einreihige Design ermöglicht eine einfache Montage und reduziert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen halten Schmierstoff zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für einen zuverlässigen Betrieb
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Das einreihige Rillenkugellager-Design nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf.
  • Niedrige Reibungseigenschaften ermöglichen eine effiziente Hochgeschwindigkeitsleistung in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren verwendet, um rotierende Wellen effizient zu unterstützen
  • Ideal für Fördersysteme, die kompakte und zuverlässige Lagerlösungen benötigen
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen für einen reibungslosen
  • wartungsfreundlicher Betrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0392 kg
Gewicht
0.086 lb
B
10 mm