Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6003-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:24002281
  • Hersteller:6003-2RSH/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit Dichtungen auf beiden Seiten. Die geringe Reibung und optimierte Konstruktion ermöglichen hohe Drehzahlen und reduzierte Vibrationen. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und ist einfach zu montieren. Die integrierte Abdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und vor Verunreinigungen zu schützen, was eine längere Lebensdauer unterstützt.

Funktionen
  • Dichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Reibungsarmes Design verbessert die Energieeffizienz bei kontinuierlichen Abläufen
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und ermöglicht vielseitige Anwendungen
  • C3-Lagerspiel ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei höheren Geschwindigkeiten
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die in staubigen Industrieumgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit kompakten Maschinen, bei denen der Platz begrenzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0392 kg
Gewicht
0.086 lb
B
10 mm