CHF 10.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.85 kN |
Statische Belastung | 2.85 kN |
Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Gewicht | 0.031 kg |
Gewicht | 0.068 lb |
B | 9 mm |