Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6002-2Z/C2LT

  • ERIKS:24002276
  • Hersteller:6002-2Z/C2LT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 15 mm und einen Außendurchmesser von 32 mm. Das Lager unterstützt axiale und radiale Belastungen durch seine Rillenkonstruktion. Eine maximale dynamische Grundbelastung von 5,85 kN wird unterstützt. Die Komponente ist wahlweise mit Dichtungen oder Abdeckungen für erhöhten Schutz erhältlich. Grenz- und Referenzdrehzahlen sind für einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb angegeben.

Funktionen
  • Die Tiefnutgeometrie ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von radialen und axialen Lasten
  • Dichtungen oder Schutzscheiben schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer von Lagern
  • Kompakte 9-mm-Breite ermöglicht den Einsatz in beengten axialen Einbauräumen
  • Unterstützt eine maximale dynamische Belastung von 5,85 kN für anspruchsvolle Anwendungen
  • Die hohe Grenzdrehzahl von 26.000 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell drehenden Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit mittelgroßen Elektromotoren in industriellen Umgebungen
  • Ideal für Maschinen, die kompakte Lager mit Hochgeschwindigkeitsfähigkeit benötigen
  • Kompatibel mit Geräten, die leichten Kontaminationsbedingungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LT
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.031 kg
Gewicht
0.063 lb
B
9 mm