Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6002-2Z

  • ERIKS:23757574
  • Hersteller:6002-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit berührungslosen Abdeckungen auf beiden Seiten ausgestattet und unterstützt radiale sowie axiale Lasten. Sein robustes Käfigdesign aus Blech und die Lagerstahlkonstruktion ermöglichen einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit geringer Reibung und Vibration. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer erhöht und der Wartungsaufwand reduziert wird. Das Lager ist für eine einfache Montage und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen optimiert.

Funktionen
  • Das berührungslose Schilddesign verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Blechkäfig gewährleistet eine robuste Leistung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Wälzlagerstahl bietet Beständigkeit sowohl bei radialen als auch bei axialen Belastungen
  • Optimiert für geringe Reibung und Vibrationen für einen reibungsloseren Maschinenbetrieb
  • Integrierte Abdichtung hält Schmierfett zurück und verringert Wartungsintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisionsmaschinen, die hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die unter variablen Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die lange Wartungsintervalle benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.15inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.12 kN
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.031 kg
Gewicht
0.068 lb
da_min
17 mm
da_max
20.4 mm
B
9 mm
D
32 mm
d
15 mm
d1
20.5 mm
D2
28.2 mm
Da_max
30 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026