Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6002-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:23757573
  • Hersteller:6002-2RSLTN9/C3VT162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit beidseitigen Dichtungen, die für geringe Reibung und Geräuschentwicklung optimiert sind. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und bietet dadurch Vielseitigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einer integrierten, reibungsarmen Dichtung ausgestattet, um hohe Drehzahlen zu ermöglichen. Reduzierter Wartungsaufwand und eine verlängerte Lebensdauer tragen zur Betriebseffizienz in anspruchsvollen Umgebungen bei.

Funktionen
  • Reibungsarmes Design verringert Energieverluste und Wärmeentwicklung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel innen und Verunreinigungen draußen, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird
  • Die Lagerstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit unter anspruchsvollen Belastungsbedingungen
  • C3-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert das Gewicht und ermöglicht eine reibungslose Bewegung der Wälzkörper
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen in automatisierten Materialflusssystemen
  • Ideal für Elektromotoren, die einen leisen und effizienten Lagerbetrieb erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die Staub- oder Feuchtigkeitseintritt ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.0284 kg
Gewicht
0.063 lb
B
9 mm