Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6002-2RSH/LHT23

  • ERIKS:13197163
  • Hersteller:6002-2RSH/LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine Bohrung von 15 mm und einen Außendurchmesser von 32 mm. Es bietet eine Breite von 9 mm und eine dynamische Tragzahl von 5,85 kN. Das Lager ist mit Dichtungen ausgestattet, um die innere Sauberkeit zu gewährleisten und eine zuverlässige Leistung zu unterstützen. Seine Grenzdrehzahl beträgt bis zu 14.000 Umdrehungen pro Minute.

Funktionen
  • Das abgedichtete Design trägt dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern und die Betriebsdauer zu verlängern.
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht eine effiziente Rotation in dynamischen Baugruppen
  • Kompakte Abmessungen ermöglichen die Integration in platzbeschränkte Anlagenlayouts
  • Tragfähigkeit von 5,85 kN gewährleistet Eignung für mittlere Radialkräfte
  • Die standardisierte Baureihe 6002 ermöglicht einen unkomplizierten Austausch und Kompatibilität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kleinen Elektromotoren in Automatisierungsanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die kompakte Lagerlösungen benötigen
  • Kompatibel mit Komponenten der Lebensmittelindustrie, die abgedichtete Lager benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
6002
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
LHT23
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.063 lb
Gewicht
0.031 kg
B
9 mm