Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6002-2RSH/C4

  • ERIKS:13517496
  • Hersteller:6002-2RSH/C4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Innendurchmesser von 15 mm und einen Außendurchmesser von 32 mm und ist für Anwendungen mit mittlerer Belastung geeignet. Mit einer Breite von 9 mm und einer Tragzahl von 5,85 kN bietet es eine hohe Leistungsfähigkeit für rotierende Anlagen. Das Lager unterstützt Grenzdrehzahlen bis zu 32.000 U/min und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen. Die Rillenkonstruktion sorgt für eine effiziente Aufnahme von Radialkräften.

Funktionen
  • Die 9-mm-Breite ermöglicht die Installation in kompakten Baugruppen zur Platzoptimierung
  • Eine Tragfähigkeit von 5,85 kN ermöglicht die Aufnahme mittlerer Radialkräfte für eine zuverlässige Leistung
  • Begrenzte Drehzahl von 32.000 U/min ermöglicht den Hochgeschwindigkeitsbetrieb von rotierenden Anlagen
  • Die Tiefnutgeometrie sorgt für einen stabilen Lauf und minimiert Vibrationen während des Einsatzes
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für eine gleichmäßige und konstante Wellenrotation verwendet
  • Ideal für Förderanlagen mit kompaktem Platzbedarf
  • dauerhafte Lagerlösungen
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die mit mittleren Drehzahlen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Grenzdrehzahl
32000 rpm
Gewicht
0.031 kg
Gewicht
0.063 lb
B
9 mm