Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6002-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:24002271
  • Hersteller:6002-2RSH/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitige Dichtungen und eine robuste, vielseitige Konstruktion. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung optimiert, sodass es radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen kann. Die integrierte Kontaktabdichtung hält das Schmiermittel zurück und trägt dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, was eine längere Lebensdauer unterstützt. Das Lager ist für hohe Drehzahlen konzipiert und erfordert im Vergleich zu anderen Bauarten nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten Verunreinigungen fern und Schmiermittel zurück, was die Lebensdauer des Lagers verlängert
  • Die reibungsarme Konstruktion verringert den Energieverlust und ermöglicht höhere Drehzahlen im Betrieb.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit mehreren Lastrichtungen
  • Die Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Maßstabilität während eines längeren Einsatzes
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit in sensiblen Maschinenumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die kompakte, abgedichtete Lagerlösungen benötigen
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit kleinen Pumpen und Getrieben, die mit hohen Drehzahlen arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0285 kg
Gewicht
0.063 lb
B
9 mm