Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6002-2RSH/C3

  • ERIKS:23757568
  • Hersteller:6002-2RSH/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein robustes, vielseitiges Design mit beidseitig integrierten Dichtungen, die eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten. Das Lager ist für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung sowie niedrige Reibung optimiert und unterstützt hohe Drehzahlen. Es kann sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen, was die Montage vereinfacht und den Wartungsaufwand reduziert. Die integrierte Dichtung hält das Schmiermittel im Lager und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält Schmierstoff zurück und blockiert Verunreinigungen, wodurch die Betriebsdauer verlängert wird
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung und gewährleistet einen reibungslosen Maschinenbetrieb
  • Die Hochgeschwindigkeitsfähigkeit ermöglicht den Einsatz in Anwendungen, die eine schnelle Rotation erfordern.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und ermöglicht vielseitige Montageausrichtungen
  • Blechkäfig erhöht die Haltbarkeit und sorgt für gleichmäßigen Kugelabstand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die in Hochgeschwindigkeitsumgebungen betrieben werden
  • Ideal für Pumpen, die geringe Reibung und minimalen Wartungsaufwand erfordern
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die Staub und Verunreinigungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.0298 kg
Gewicht
0.066 lb
B
9 mm
Alternativen

CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026