Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6001-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002266
  • Hersteller:6001-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt radiale sowie axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen fernhält. Das kompakte Design und die geringe Reibung ermöglichen einen minimalen Wartungsaufwand in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht dauerhaft hohe Drehzahlen in Industrieanlagen
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten und bietet vielseitige betriebliche Flexibilität
  • C3-Lagerluft berücksichtigt die thermische Ausdehnung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und reduziert dadurch Ausfallzeiten im Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit geringer Geräuschentwicklung erfordern
  • Verwendet mit Industrieventilatoren, die unter anspruchsvollen Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Präzisionsgetrieben in automatisierten Fertigungslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.021 kg
Gewicht
0.046 lb
B
8 mm