Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Referenzdrehzahl | 60000 rpm |
Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
Gewicht | 0.0217 kg |
Gewicht | 0.048 lb |
B | 8 mm |