Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6001-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757557
  • Hersteller:6001-2Z/C3GJN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen. Es weist einen niedrigen Reibungswert auf und ist für hohe Drehzahlen und geringe Vibrationen optimiert. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel im Lager und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf und eignet sich für Anwendungen mit geringem Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign hält das Schmierfett zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was die Betriebsdauer erhöht.
  • Reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und unterstützt anspruchsvolle Bewegungssysteme
  • Blechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verbessert die Leistung unter unterschiedlichen Bedingungen
  • C3-Radialluft ermöglicht thermische Ausdehnung und erhöht die Zuverlässigkeit bei schwankenden Temperaturen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine hohe Verschleißfestigkeit und verlängert die Wartungsintervalle.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die einen wartungsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Präzisionsinstrumenten, die einen leisen und gleichmäßigen Betrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Gewicht
0.0217 kg
Gewicht
0.048 lb
B
8 mm