Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6001-2Z/C2

  • ERIKS:23757555
  • Hersteller:6001-2Z/C2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist für geringe Reibung ausgelegt und für hohe Drehzahlen optimiert. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und ist für minimalen Wartungsaufwand konzipiert. Integrierte Dichtscheiben halten das Schmiermittel zurück und halten Verunreinigungen fern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Das Lager verfügt über eine robuste, vielseitige Konstruktion, die für anspruchsvolle Betriebsumgebungen geeignet ist.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten das Schmiermittel zurück und halten Verunreinigungen fern, was die Lebensdauer verlängert
  • Optimiertes reibungsarmes Design ermöglicht Hochgeschwindigkeitsbetrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Anwendungen
  • Blechkäfig bietet Haltbarkeit und gleichbleibende Leistung unter Belastung
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet hohe Festigkeit und zuverlässige Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Drehzahl erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die unter kontinuierlichen radialen und axialen Belastungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen, die zuverlässige benötigen
  • langlebige Wälzelemente
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C2
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Gewicht
0.0217 kg
Gewicht
0.048 lb
B
8 mm